Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMS05FA
Cod. Produttore
IPBCAMS05FA
Cod. EAN
8023903390766

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP bullet a colori 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 25m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

profondità

170 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10,8 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

87 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 46 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP bullet a colori 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 25m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4