Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMAHBCAMS08VA
Cod. Produttore
AHBCAMS08VA
Cod. EAN
8023903390537

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori 4K, ottica varifocale 2.8-12mm, Smart IR 40m, contenitore waterproof IP66
Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8?12 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,4 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 98 GRADO

Angolo di osservazione verticale

19 ... 51 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori 4K, ottica varifocale 2.8-12mm, Smart IR 40m, contenitore waterproof IP66