Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMAHBCAMS08FA
Cod. Produttore
AHBCAMS08FA
Cod. EAN
8023903390520

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori 4K, ottica fissa 3.6mm, Smart IR 25m, contenitore waterproof IP66
Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

profondità

175 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

87 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 46 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori 4K, ottica fissa 3.6mm, Smart IR 25m, contenitore waterproof IP66