Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR008S05PA
Cod. Produttore
IPNVR008S05PA
Cod. EAN
8023903390841

Informazioni di prodotto

Serie Smart - NVR 8 canali 5MP, PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (8 PoE), compatibile ONVIF 2.4.

larghezza

215 mm

altezza

43 mm

profondità

260 mm

velocità di trasmissione max.

60 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

65 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi video

9

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

100 W

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Serie Smart - NVR 8 canali 5MP, PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.4