Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICCAMS01FA
Cod. Produttore
WICCAMS01FA
Cod. EAN
8023903396409

Informazioni di prodotto

Serie Secur Hub - Telecamera IP cube Wi-Fi HD 720p 5fps, compressione H.264, sistema antintrusione, staffa tavolo/parete e alimentatore inclusi
Descrizione del produttore: WICCAMS01FA e una telecamera IP Wi-Fi dedicata al sistema antintrusione Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e compressione H.264 e gia impostata per l?integrazione con la centrale di allarme. Necessita del software di configurazione Hub Manager per la connessione alla rete Wi-Fi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

20 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180 GRADO

Angolo di osservazione verticale

180 ... 180 GRADO

Produttore

Serie Secur Hub - Telecamera IP cube Wi-Fi HD 720p 5fps, compressione H.264, sistema antintrusione, staffa tavolo/parete e alimentatore inclusi