Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICCAMS02FA
Cod. Produttore
WICCAMS02FA
Cod. EAN
8023903418613

Informazioni di prodotto

Serie Secur Hub - Telecamera cube Wi-Fi Full-HD, staffa e alimentatore inclusi. Compatibiile solo Secur Hub
Descrizione del produttore: L'art. WICCAMS02FA e una telecamera IP Wi-Fi dedicata ai sistemi Secur Hub e videocitofonia. Attraverso il doppio flusso RTSP, la risoluzione massima Full-HD, i 10 frame per secondo e la compressione H.264 e gia impostata per l?integrazione con la centrale di allarme Secur Hub o con il sistema di videocitofonia. Staffa girevole per l'installazione da tavolo/parete e alimentatore inclusi.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

20 mm

Wireless

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180 GRADO

Angolo di osservazione verticale

180 ... 180 GRADO

Produttore

Serie Secur Hub - Telecamera cube Wi-Fi Full-HD, staffa e alimentatore inclusi. Compatibiile solo Secur Hub