Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM753ZA
Cod. Produttore
IPCAM753ZA
Cod. EAN
8023903322071

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP bullet 8MP, ottica fissa 2.8mm, LED IR 50m, analisi video, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 3 MegaPixel@30 ips, contenitore waterproof IP67, 32 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98,4 mm

profondità

300 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7,2 W

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

37 ... 97 GRADO

Produttore

Serie Next - Telecamera IP bullet 8MP, ottica fissa 2.8mm, LED IR 50m, analisi video, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF