Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPKCAMA04ZC
Cod. Produttore
IPKCAMA04ZC
Cod. EAN
8023903446722

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP vandaldome 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, IK10, microfono, slot SD, alluminio IP66, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera e in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips. Led IR con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, CMA-KCAMA.

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP vandaldome 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, IK10, microfono, slot SD, alluminio IP66, 12V e PoE, ONVIF