Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM768ZA
Cod. Produttore
IPCAM768ZA
Cod. EAN
8023903322088

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP turret 8MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, high frame rate, face detection, IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 3 MegaPixel@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 35 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

106 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5,7 W

diametro

146 mm

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

35 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

37 ... 97 GRADO

Angolo di osservazione verticale

37 ... 97 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP turret 8MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, high frame rate, face detection, IP67, 12V e PoE, ONVIF