Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM165A
Cod. Produttore
IPCAM165A
Cod. EAN
8023903308570

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP turret 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, microfono, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

148 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 10 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

30 ... 62 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP turret 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, microfono, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF