Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMA04ZA
Cod. Produttore
IPTCAMA04ZA
Cod. EAN
8023903398762

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP turret 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, microfono, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

99,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9,5 W

diametro

111,5 mm

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

29,8 ... 94,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

17 ... 64,2 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP turret 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, microfono, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF