Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM184KA
Cod. Produttore
IPCAM184KA
Cod. EAN
8023903357417

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP fish-eye 6MP, ottica fissa 1.07mm 360?, LED IR 30m, microfono, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3?10 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 12 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

88 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

117 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

10,8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3 ... 10 mm

Angolo di osservazione orizzontale

39 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

21 ... 64 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP fish-eye 6MP, ottica fissa 1.07mm 360°, LED IR 30m, microfono, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF