Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA02ZA
Cod. Produttore
IPBCAMA02ZA
Cod. EAN
8023903398717

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet Full HD 1080p, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 50m, IP67, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80,5 mm

profondità

217,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

80,5 mm

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

32 ... 103 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18 ... 70 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet Full HD 1080p, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 50m, IP67, ONVIF