Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA08FA
Cod. Produttore
IPBCAMA08FA
Cod. EAN
8023903398847

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet a colori 8MP 20fps, ottica fissa 2.8mm, Smart IR 50m, contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80,5 mm

profondità

217,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

80,5 mm

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

112 ... 112 GRADO

Angolo di osservazione verticale

79 ... 79 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet a colori 8MP 20fps, ottica fissa 2.8mm, Smart IR 50m, contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF