Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA04ZA
Cod. Produttore
IPBCAMA04ZA
Cod. EAN
8023903398793

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 50m, IP67, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

217,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

80,5 mm

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

29,8 ... 94,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

17 ... 64,2 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 50m, IP67, ONVIF