Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR108FPOE
Cod. Produttore
IPNVR108FPOE
Cod. EAN
8023903376654

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, high frame rate, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP PoE 5MP (8 PoE), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

360 mm

altezza

48 mm

profondità

243 mm

velocità di trasmissione max.

50 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

18 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

2

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

50 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, high frame rate, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF