Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA08Z01B
Cod. Produttore
IPBCAMA08Z01B
Cod. EAN
8023903411188

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP big bullet 8MP, ottica varifocale 2.8-12mm, IR, contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

88,9 mm

profondità

279,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9,5 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

29,8 ... 92,7 GRADO

Angolo di osservazione verticale

26 ... 53 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP big bullet 8MP, ottica varifocale 2.8-12mm, IR, contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF