Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA04Z01A
Cod. Produttore
IPBCAMA04Z01A
Cod. EAN
8023903398809

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP big bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 70m, IP67, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 4 led ad infrarosso con portata di 70 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

88,9 mm

profondità

279,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

29,8 ... 94,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

17 ... 64,2 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP big bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED 70m, IP67, ONVIF