Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM723A
Cod. Produttore
IPCAM723A
Cod. EAN
8023903322651

Informazioni di prodotto

Serie Advance - NVR 16 canali IP 12MP con PoE, NDAA compliant, video analisi DVA, database volti e targhe, APP Comelit, HDD 2TB
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,3 W

diametro

144 mm

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,7 ... 3,7 mm

Angolo di osservazione orizzontale

23 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

23 ... 83 GRADO

Produttore

Serie Advance - NVR 16 canali IP 12MP con PoE, NDAA compliant, video analisi DVA, database volti e targhe, APP Comelit, HDD 2TB