Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSR.501.CH
Cod. Produttore
SR.501.CH
Cod. EAN
8013202897165

Informazioni di prodotto

  • Serie: 50 Microluci
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 50x20x15 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo luce: Lineare chiara
SERIE 50 MICROLUCI LINEARI CHIAREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SERIE 50 MICROLUCI LINEARI CHIAREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.