Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR182.24.CH
Cod. Produttore
182.24.CH
Cod. EAN
8013202118673

Informazioni di prodotto

  • Serie: 180 MINILUCI
  • Tensione: 32V
  • Tipo luce: Chiare
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Materiale: Elettrico tradizionale
  • Illuminazione: LED innovativa
  • Gamma: Ampia e profonda
  • Applicazioni: Installazioni varie
SERIE 180 MINILUCI -32V- CHIAREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SERIE 180 MINILUCI -32V- CHIAREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.