Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25701V
Cod. Produttore
25701V
Cod. EAN
8012199380575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore verticale
  • Compatibilità: Custodie art. 25404/2 - 25406V
  • Serie: IDROBOX
  • Funzione: Divisione in scomparti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore verticale realizzato in plastica di alta qualità, progettato per l'installazione in sistemi elettrici. Questo componente garantisce una separazione efficace all'interno delle canalizzazioni, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Privo di filettature, è semplice da montare e si integra facilmente con altri elementi del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: elemento per divisione in scomparti delle custodie art. 25404/2, 25406, 25408, 25412, 25416, 25404/2V e 25406V

colore

Altro

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Separatore verticale Idrobox robusto per impianti elettrici civili residenziali