Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02418
Cod. Produttore
B02418
Cod. EAN
8015892024180

Informazioni di prodotto

SEP-N 60 separatore TA garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canaline standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Organizzazione ottimale dei cavi
  • Riduzione dei rischi di corto circuito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

colore

Grigio

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

Separatore per canali porta apparecchi e porta cavi grigio TA-N SEP-N 60

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
40 m
Q.tà consigliata info