Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25701
Cod. Produttore
25701
Cod. EAN
8012199416267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore orizzontale
  • Applicazione: Divisione scomparti
  • Compatibilità: Custodie verticali
  • Modelli supportati: 25408V, 25412V, 25508V, 25512V
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore orizzontale realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire una facile installazione e resistenza nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale isolante affidabile e duraturo. La sua struttura compatta e funzionale permette di mantenere ordine e sicurezza negli impianti, assicurando una separazione efficace tra i diversi elementi. Prodotto senza filettatura, adatto a soluzioni che richiedono semplicità e praticità nell’assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: elemento per divisione in scomparti delle custodie verticali art. 25408V, art. 25412V, art. 25508V e art. 25512V

colore

Altro

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Separatore orizzontale plastico IDROBOX per scatole derivazione