Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71551
Cod. Produttore
V71551
Cod. EAN
8007352119055

Informazioni di prodotto

Separatore orizzontale giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale per scatole da incasso rettangolari V71320 V71321, V71620, V71720, 09920, 09921, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

larghezza della parete divisoria

171,2 mm

altezza della parete divisoria

66 mm

Produttore

Separatore orizzontale giallo