Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9SP0
Cod. Produttore
LU9SP0
Cod. EAN
3389110271515

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LUB, LUALB1
  • Supporto montaggio: Morsetti
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Dimensioni confezione: 3x11x7 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezioni multiple: 20 unità
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera di fase TeSys U per base di potenza LUB12, LUB32, LUB120, LUB320 o blocco limitatore LUALB1. Assicura un isolamento elettrico complementare tra le fasi. Obbligatoria per l'uso con una rete a CA 690 V e con una rete a CA 440 V quando si monta un avviatore per motori conforme allo standard UL508 tipo E (avviatore autoprotetto).

Tipologia

Altro

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Separatore di fase LU9