› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORI-FOT.RIFLES.XTRASP.TRIMMER4,

Cod. Rexel ONE3SDBP21T
Cod. Produttore E3SDBP21T
Cod. EAN 4548583518285

Informazioni principali

  • Metodo rilevamento: Retro-riflettente
  • Distanza rilevamento: 0-3,5 m
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente uscita max: 100 mA
  • Protezione: IP67, IP69K
  • Tempo risposta: 0,5 ms max
  • Materiale corpo: PBT/ABS
  • Serie: E3S-DB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fotocel. cc a riflessione con catarif. per mat.trasparente,trimmer,0-4.5m PNP I.luce/buio CN M124pin twist

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Punto luce

18000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

15,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

48,5 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

max. distanza di commutazione

4500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

4500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORI-FOT.RIFLES.XTRASP.TRIMMER4,