Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
1000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Antivalente
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Teach-In
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Punto luce
18000 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
tempo di reazione
0,5 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
624 NANOMETER
materiale della superficie ottica
grado di protezione (IP)
IP67
larghezza del sensore
15,8 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
48,5 mm
lunghezza del sensore
40,5 mm
max. distanza di commutazione
4500 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile