Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
visualizzazione
Digitale
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
Con funzione tempo
frequenza di commutazione
16000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Automatico
forma della scatola
Blocco
classe di protezione laser
Altro
corrente a vuoto
0,1 mA
tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
ampiezza di emissione nominale
-8888 mm
materiale di rivestimento del cavo
PVC
materiale del nucleo fibra ottica
grado di protezione (IP)
IP50
numero AWG
24
Larghezza dell'amplificatore
10 mm
diametro del sensore
Altezza dell'amplificatore
33,5 mm
Lunghezza dell'amplificatore
76,9 mm
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile