› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORI- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONE39R50
Cod. Produttore E39R50
Cod. EAN 4549734893022

Informazioni principali

  • Serie: E39-R
  • Materiale custodia: PVC, ABS, SUS316L
  • Dimensioni: 40x60x7,5 mm
  • Resistenza detergenti: IP69K secondo DIN 40050 parte 9
  • Tipo montaggio: viti su superficie
  • Filtro polarizzante speciale per PET
  • Alta resistenza a sostanze detergenti
  • Compatibile con sensori E3ZM-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangente resistente ai detergenti, PVC, 40*60*7,5

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORI- ACCESSORI SENSORI