› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SENSORI- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONXS5FD421G80F
Cod. Produttore XS5FD421G80F
Cod. EAN 4547648305112

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 VDC
  • Corrente nominale: 4 A (4 poli)
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura operativa: -25°C a 70°C
  • Resistenza isolamento: 1.000 MΩ min.
  • Connessione: One-touch Smart Click
  • Materiale contatti: Rame, placcati oro
  • Serie: XS5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina con cavo, resistente alle vibrazioni, robotico, dritto 4 poli 5 m

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

1040 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP69K

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

3 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

SENSORI- ACCESSORI SENSORI