Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434020
Cod. Produttore
LV434020
Cod. EAN
3606485467016

Informazioni di prodotto

Sensore wireless PowerTag NSX 250 A 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PowerTag Energy M250 3P è un sensore di energia con comunicazione wireless. Con il suo design Monoconnect, è dedicato a Compact NSX 100/160/250, Compact NS 100/160/250 e TeSys GV5/GV7. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, e di quella reattiva, della potenza attiva, reattiva e apparente, della corrente, della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di essere spento. PowerTag Energy M250 è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-II/DD/K70/1. Le prestazioni sono in classe 1. La corrente massima Imax è 250 A. La corrente di Base Ib è 40 A. La corrente di saturazione è 500A e la corrente di avvio Ist è 160 mA. Le tensioni nominali Un fase-neutro sono 230VAC +/- 20% e fase-fase 400VAC +/- 20%. Il consumo massimo è inferiore o uguale a 3,7 VA. Può essere montato direttamente sul lato inferiore dell'interruttore o sui terminali aggiuntivi Vigi o sul lato superiore o inferiore dello zoccolo, se presente. Il colore del prodotto è grigio (RAL 7016). Il peso è 250 g. Il grado di protezione è IP20 e IK07. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -50°C e +85°C.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione nominale (Un) N-L

184 V

tensione nominale (Un) L-L

320 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

300 A

corrente nominale (In)

250 A

esecuzione

misurazione diretta

frequenza

50 Hz

tarato

tipo di polo

tre conduttori

esecuzione dell’interfaccia

Modbus

altezza

57

larghezza

105

profondità

86

Serie

PowerLogic____PowerTag_Energy_Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore wireless PowerTag NSX 250 A 3P