Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90883
Cod. Produttore
GW90883
Cod. EAN
8011564759565

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VA
  • Tensione: 230 V AC
  • Protocollo: KNX standard EN50090
  • Serie: CHORUS BUS KNX
  • Funzione: Rilevamento vento e pioggia
  • Compatibilità: Interoperabile multi-produttore
  • Installazione: Tempi ridotti
  • Affidabilità: Alta flessibilità e robustezza
Descrizione del produttore: Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

sensore multiplo

tipo di montaggio

apparente

accoppiamento bus incluso

con riscaldamento

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

Produttore

SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VA