Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13900
Cod. Produttore
GW13900
Cod. EAN
8034035074271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sensore temperatura 1M NTC 10K
  • Colore: Beige
  • Serie: Home&Building Pro
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Applicazione: Automazione residenziale e terziario
  • Integrazione: Videocitofonia, smart lock, intrattenimento
  • Controllo: App, assistenti vocali, pannelli touch
  • Compatibilità: ZigBee, Google Home, Alexa, IFTTT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

intervallo di misura

-40 ... 125 °C

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SENSORE TEMPERATURA NTC 10K - 1 MODULO - NATURAL BEIGE - CHORUSMART