Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90885
Cod. Produttore
GW90885
Cod. EAN
8011564761360

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX
  • Funzioni: Automazione avanzata
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP e assistenti vocali
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Serie: Home&Building Pro
  • Applicazione: Residenziale e terziario
  • Personalizzazione: Alta

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

Tipologia

Sensore di temperatura

assorbimento di potenza

0,3 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SENSORE TEMPERATURA - KNX - IP65