› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- STAFFA MONTAGGIO E3JK

Cod. Rexel ONE39L40-131463
Cod. Produttore E39L40-131463000
Cod. EAN 4547648825344

Informazioni principali

  • Serie: E3JK
  • Tensione alimentazione: 24-240 V c.a./c.c.
  • Metodo rilevamento: Fotoelettrico a sbarramento
  • Distanza rilevamento max: 40 m
  • Uscita: Relè/Transistor NPN/PNP
  • Grado protezione: IP64
  • Materiale custodia: ABS
  • Temperatura funzionamento: -25...55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio per E3JK

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- STAFFA MONTAGGIO E3JK