Descrizione del prodotto
Il dispositivo PSEN SC L 3.0 08-12 è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un design compatto e robusto con struttura in materiali resistenti. Dotato di quattro uscite semiconduttori sicure, garantisce un elevato livello di protezione e affidabilità nel controllo delle macchine. La sua interfaccia intuitiva e il display integrato facilitano la configurazione e il monitoraggio delle funzioni di sicurezza. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione, questo sensore assicura prestazioni precise e costanti, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza operativa.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Light - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3, applicazioni verticali, soglie di riferimento, output dati dimisurazione (UDP), sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile, zonaprotetta 3,0 m, 2 zone protette max attive in parallelo, max. 2 zone di allarme attive in parallelo, set 10 zone max configurabili.