Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Metallo
frequenza di commutazione
100 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP/NPN
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto invertitore (NO/NC)
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 2
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce a infrarossi
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
50 mm
tempo di reazione
2 MILLISECOND
Lunghezza d'onda del sensore
860 NANOMETER
materiale della superficie ottica
Plastica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
larghezza del sensore
15,4 mm
altezza del sensore
43,7 mm
lunghezza del sensore
40 mm
max. distanza di commutazione
500 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
triangolazione
Dissolvenza sullo sfondo
intervallo di regolazione
50 ... 500 mm
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Distanza operativa
5 ... 500 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile