› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Cod. Rexel ONE3SGS3B45M-13
Cod. Produttore E3SGS3B45M-13026
Cod. EAN 4536853286514

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24 Vcc
  • Assorbimento: 40 mA
  • Distanza rilevamento: 3 cm
  • Uscita: PNP, 100 mA max
  • Tempo risposta: 1 ms max
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale custodia: Metallo
  • Serie: E3S-G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura cc forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m

Caratteristiche tecniche

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20 mm

lunghezza del sensore

72 mm

max. distanza di commutazione

3 mm

profondità forca

45 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI