Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3SRS30E430-1
Cod. Produttore
E3SRS30E430-1301
Cod. EAN
4536853287030

Informazioni di prodotto

sensore- Sensori fotoelettrici
Descrizione del produttore: Per trasparenti cc metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Metallo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

20 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20,4 mm

lunghezza del sensore

66,6 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V