› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SBARRAMENTO M4 TUBETTO INO

Cod. Rexel ONE32TC200B
Cod. Produttore E32TC200B
Cod. EAN 4548583414303

Informazioni principali

  • Serie: E32
  • Tensione operativa: –40°C a 70°C
  • Raggio di curvatura: R25 (standard)
  • Materiale testa: Ottone nichelato
  • Materiale fibra: PMMA
  • Grado di protezione: IP67
  • Distanza di rilevamento: fino a 1550 mm
  • Montaggio: facile con dado esagonale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Ottone

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

2300 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

1,2 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

SENSORE- SBARRAMENTO M4 TUBETTO INO