› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI

Cod. Rexel ONE32T112M-1825
Cod. Produttore E32T112M-1825140
Cod. EAN 4547648094788

Informazioni principali

  • Serie: E32
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Distanza di rilevamento: fino a 4.000 mm
  • Minimo oggetto rilevabile: 2 μm diam.
  • Grado di protezione: IP67
  • Tipo fibra: Flessibile, M4
  • Tipo sensore: Sensore a fibra ottica a sbarramento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore a fibra ottica, a sbarramento, M4, cavo 2m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Asta

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

4000 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

4 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

71,8 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI