› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- SBARRAMENTO M3

Cod. Rexel ONE32T21L2M-182
Cod. Produttore E32T21L2M-182519
Cod. EAN 4547648094832

Informazioni principali

  • Serie: E32
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Materiale testa: Ottone nichelato o acciaio inox
  • Diametro fibra: da 0,5 mm a 6 mm
  • Distanza di rilevamento: fino a 20 m
  • Temperatura ambiente: -40°C a 70°C (alcuni modelli fino a 400°C)
  • Grado protezione: IP50 - IP67
  • Resistenza chimica e ambientale: modelli resistenti a sostanze chimiche, alte temperature e vuoto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testina a fibra ottica, a sbarramento, cavo da 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

540 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

SENSORE- SBARRAMENTO M3