› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- RIDUTTORI FASCIO DIA.0,5MM

Cod. Rexel ONE39S65A-14548
Cod. Produttore E39S65A-14548500
Cod. EAN 4536854499104

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12…24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: max 30 mA
  • Grado di protezione: IP67 e IP69k
  • Distanza rilevamento: fino a 30 m
  • Diametro fascio ridotto: 0,5 mm
  • Uscita: transistor NPN o PNP
  • Materiale custodia: PBT resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori di fascio diam. 0,5 mm per E3Z-T

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SENSORE- RIDUTTORI FASCIO DIA.0,5MM