Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
Altro
visualizzazione
Corrente d'uscita max.
-8888 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
-8888 Hz
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
Procedura di impostazione
forma della scatola
Cilindro liscio
classe di protezione laser
corrente a vuoto
tipo di luce
ampiezza di emissione nominale
90 mm
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
-8888
Larghezza dell'amplificatore
10 mm
diametro del sensore
3 mm
Altezza dell'amplificatore
Lunghezza dell'amplificatore
-8888 mm
temperatura ambiente
-40 ... 70 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile