›

SENSORE PRESENZA GRANDI ALTEZZE KNX

Cod. Rexel GWGWA9534
Cod. Produttore GWA9534
Cod. EAN 8034035187407

Informazioni principali

  • Descrizione: Sensore presenza grandi altezze
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Applicazione: Residenziale e terziario
  • Controllo: APP, assistenti vocali, touch
  • Integrazione: Videocitofonia, smart lock
  • Compatibilità: ZigBee e piattaforme IoT
  • Automazione: Avanzata e personalizzabile
  • Serie: Building, Chorusmart BUS KNX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Building,Chorusmart BUS KNX

SENSORE PRESENZA GRANDI ALTEZZE KNX