Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
50 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
3000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
forma della scatola
Forma costruttiva speciale
tipo di luce
Luce a infrarossi
Punto luce
-8888 mm²
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
0,17 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
940 NANOMETER
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP50
numero AWG
24
larghezza del sensore
13 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
21,5 mm
lunghezza del sensore
15,5 mm
max. distanza di commutazione
5 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
profondità forca
9,3 mm
larghezza forca
dimensione min. oggetto
0,8 mm
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
4,5 ... 26,4 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile