Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
caratteristica
superficie
tipo di montaggio
struttura
tipo di segnalazione
infrarossi/microonde (Dual)
tensione d’esercizio
9.6 V
profondità
45 mm
larghezza
60 mm
altezza
113 mm
corrente d’esercizio
38 mA
area di rilevazione
90 °
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te