› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- MIN.RAD.REFLEX 90+-30MM NP

Cod. Rexel ONE3ZL612M-1298
Cod. Produttore E3ZL612M-1298600
Cod. EAN 4547648676250

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 30 mA max
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Distanza rilevamento: 90 ±30 mm
  • Uscita: Collettore aperto NPN
  • Materiale custodia: PBT
  • Dimensioni: 31x20x10,4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura cc radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Punto luce

5 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

27

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

60 ... 120 mm

SENSORE- MIN.RAD.REFLEX 90+-30MM NP