› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- MIN.RAD.LASER SBARR.15M NP

Cod. Rexel ONE3ZLT66-21554
Cod. Produttore E3ZLT66-21554300
Cod. EAN 4547648678865

Informazioni principali

  • Metodo di rilevamento: Sbarramento
  • Distanza di rilevamento: 15 m
  • Uscita: NPN
  • Tempo di risposta: 1 ms
  • Alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: 20x31x15.5 mm
  • Serie: E3Z-Laser

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura Laser cc radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

3 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

655 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

60000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

60000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE- MIN.RAD.LASER SBARR.15M NP